Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
DIN 934, stal L8L zwykła, drobny gw
NAKRĘTKA-DIN934-I8I-SW30-M20X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie mogą utrzymywać obciążenia testowego zgodnie z normą DIN EN ISO 898-2.
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana Ø nominalnej | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla drobnego gwintu).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M20 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 16 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu | M |