Nakrętka koronowa
DIN 935 stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA-KOR-DIN935-A2-SW24-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 935 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Wysokość (h1) | 19 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 26,75 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 9,8 mm |
Skok gwintu | 2 mm |