Nakrętka sześciokątna, płaska
DIN 936 stal zwykła
NAKRĘTKA-DIN936-04-SW24-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma DIN 936 została wycofana i nie została zastąpiona. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (wycofanie bez zamiennika | Zalecenie: Stosować nakrętki zgodnie z normą ISO 4035, która jest zasadniczo identyczna pod względem wymiarów).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | DIN 936 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Klasa produktu | A |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |