Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1d
DIN 938 stal ocynkowana 8.8
ŚRUBA DWUSTRONNA-DIN938-8.8-(A2K-M8X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 45 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 22 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 8 mm |
Normy | DIN 938 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 8 mm |
Klasa produktu | A |