Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1,25d
DIN 939 stal niepowlekana 10.9
WKRĘT DIN939-10.9-M20X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 70 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 46 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 25 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 2,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 20 mm |
Klasa produktu | A |