Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1,25d

DIN 939 stal 5.8 ocynkowana
WKRĘT DIN939-5.8-(A2K-M16X50

Nr art. 0250616050
EAN 4045727014707

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 939, stal 5.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M16

Długość (l1)

50 mm

Długość gwintu (gwint metryczny) (l2)

38 mm

Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3)

20 mm

Normy

DIN 939

Materiał

Stal

Klasa własności

5,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Bez łba

Rodzaj napędu

Bez napędu

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

2 mm

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Średnica wałka

16 mm