Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1,25d
DIN 939 stal ocynkowana 8.8
ŚRUBA DWUSTRON-DIN939-8.8-A2K-M12X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 45 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 30 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 15 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 12 mm |
Klasa produktu | A |