Śruba sześciokątna z trzpieniem i drobnym gwintem
DIN 960, stal 10.9, ocynk., nikl, drobny gw
ŚRUBA-DIN960-10.9-SW36-(A2K)-M24X2,0X120
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z powodu drobnego gwintu
- Niższa wysokość zapewnia większą moc samoblokującą w porównaniu ze śrubą ze zwykłym gwintem
- Większy moment obrotowy
- Duża niezawodność dzięki większej średnicy śruby
DIN 960 wycofano i zastąpiono normą ISO 8765. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M24 x 2 |
Długość (l1) | 120 mm |
Wysokość łba (k1) | 15 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 36 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 2 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Średnica wałka | 24 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 54 mm |
Klasa produktu | A |