Śruba sześciokątna z trzpieniem i drobnym gwintem
DIN 960, st 10.9, ocyn, nikl, drob gw
ŚRUBA-DIN960-10.9-SW24(P3E)M16X1,5X60/28
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie zawiera chromu(VI):
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Odporność na korozję:
- Podstawowa korozja metalu 720 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) w wersji 720h — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).
DIN 960 wycofano i zastąpiono normą ISO 8765. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M16 x 1,5 |
Długość (l1) | 60 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Średnica wałka | 16 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 28 mm |
Klasa produktu | A |