Śruba sześciokątna, z gwintem do łba i drobnym gwintem
DIN 961, stal 8.8, ocynk, drobny gw
ŚRUBA-DIN961-8.8-SW24-(A2K)-M16X1,5X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 961 wycofano i zastąpiono normą ISO 8676. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M16 x 1,5 |
Długość (l1) | 45 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 961 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |