Śruba z łbem stożkowo-soczewkowym z rowkiem
DIN 964 stal nierdzewna zwykła A2
ŚRUBA-Z ŁB.ST.SOCZ-DIN964-A2-SZ-M3X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 964 wycofano i zastąpiono normą ISO 2010. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 8.8 | usunięcie nominalnych średnic
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica łba (dk) | 5,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |