Śruba z łbem stożkowo-soczewkowym z rowkiem
DIN 964, mosiądz, niklowany
ŚRUBA-DIN964-MS-(E2J)-M6X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 964 wycofano i zastąpiono normą ISO 2010. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 8.8 | usunięcie nominalnych średnic
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 11 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |