Wkręt z łbem wpuszczanym, H
DIN 965, stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA ST-PŁ.KRZ-DIN965-8.8-H1-A2K-M3X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 5,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H1 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |