Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym H
DIN 966 stal ocynkowana 4.8 H
ŚRUBA ST.SOCZ-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 966 wycofano i zastąpiono normą ISO 7047. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | zmiana uległy głębokości penetracji łbów wpuszczanych).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 14,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 966 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H4 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |