Pręt gwintowany, gwint lewoskrętny
DIN 976 stal ocynkowana 8.8
PRĘT-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16-LHX1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
LH (dla lewej strony)
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica nominalna typu gwintu — kształt gwintu (d1) | M16-LH – gwint lewy |
Długość (l1) | 1000 mm |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Żółty drogowy RAL 1023 |