Pręt gwintowany, gwint lewoskrętny

DIN 976, stal 4.8 zwykła, lewy gwint
PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8-M16-LHX1000

Nr art. 09589016
EAN 4050642406698

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal zwykła, 4.8

LH (dla lewej strony)

Uwaga

Od średnicy gwintu M5 trzpienie gwintowane mogą być oznaczone następującymi kolorami na jednym końcu (powierzchnia czołowa), co jest alternatywą dla oznaczenia klasy wytrzymałości.


  • Stal 4.8 — bez oznakowania

  • Stal 8.8 — RAL 1023 Żółty ruch

  • Stal 10.9 — RAL 1013 Biała ostryga

  • A2 — RAL 6024 Zielony ruch

  • A4 — RAL 3000 Czerwony płomień

  • CuZn (mosiądz) – bez oznakowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 976-1

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica nominalna typu gwintu — kształt gwintu (d1)

M16-LH – gwint lewy

Długość (l1)

1000 mm

Kształt