Pręt gwintowany
DIN 976 stal niepowlekana 10.9
PRĘT GWINT-DIN976-A-10.9-M20X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Od średnicy gwintu M5 trzpienie gwintowane mogą być oznaczone następującymi kolorami na jednym końcu (powierzchnia czołowa), co jest alternatywą dla oznaczenia klasy wytrzymałości.
Stal 10.9 — RAL 1013 Biała ostryga
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Biały perłowy RAL 1013 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |