Pręt gwintowany, gwint drobnozwojny
DIN 976, stal ocynkowana 4,8, drobny gw
PRĘT-DIN976-A-4.8-(A2K)-M12X1,5X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długość 1 m
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M12 x 1,5 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Kształt | A |