Pręt gwintowany
DIN 976 stal ocynkowana 8.8
PRĘT GWINT-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X3000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Od średnicy gwintu M5 trzpienie gwintowane mogą być oznaczone następującymi kolorami na jednym końcu (powierzchnia czołowa), co jest alternatywą dla oznaczenia klasy wytrzymałości.
Stal 8.8 — RAL 1023 Zielony
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 3000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Żółty drogowy RAL 1023 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |