Mocowanie gwintowane
DIN 976, st ocynkowana 8,8, forma A
PRĘT GWINT-DIN976-A-8.8-(A2K)-M10X190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 190 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |