Pręt gwintowany
DIN 976, stal nierdzewna A4, kształt A
PRĘT GWINT-DIN976-A-A4/70-M6X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trzpienie gwintowane wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej o klasie wytrzymałości A4-70 i nominalnej średnicy gwintu d ≥ 5 mm, należy zidentyfikować na jednej powierzchni jako stal klasy A4. W ramach alternatywy dla określonego oznaczenia trzpienie gwintowane można rozpoznać na jednym końcu za pomocą koloru czerwonego płomienia (RAL 3000).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Czerwony ognisty RAL 3000 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |