Nakrętka ryflowana do tulei mocującej
DIN 981 stal zwykła
PRZECIWNAKRĘTKA-DIN981-KM4-M20X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M20 x 1 |
Średnica zewnętrzna (d1) | 32 mm |
Wysokość (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 981 |
Kształt | KM |
Materiał | Stal |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 350 N/mm² |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |