Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 982 stal ocynkowana 8
NAKRĘTKA ZABEZ-DIN982-8-SW36-(A2K)-M24
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 982 wycofano i zastąpiono normą ISO 7040. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodatkowo dołączono gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M24 |
Wysokość (h1) | 28 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 36 |
Normy | DIN 982 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |