Pierścień zabezpieczający z zaczepami
DIN 984, stal zwykła, forma JK
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN984-IK-58X2,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 58 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 61 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 62,2 mm |
Szerokość ucha (a1) | 8,2 mm |
Szerokość (b1) | 5,2 mm |
Grubość (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 984 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Kształt | JK |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |