Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 985, stal I6I/I8I, ocynkowana
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nakrętki sześciokątne o mniejszej wysokości zgodne z normą DIN 985 nie są w stanie wytrzymać obciążenia testowego określonego w normie ISO 898-2
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 985 wycofano i zastąpiono normą ISO 10511. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej >M36 | Usunięto gwint drobnozwojny | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | DIN 985 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | I8I |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Niskie |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |