Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka), drobny gwint

DIN 985, stal I6I/I8I, ocynkowana, drobny gwint
NAKRĘTKA-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,5

Nr art. 036812 15
EAN 4024835977951

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 985, stal I6I/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga
  • Nakrętki sześciokątne o mniejszej wysokości zgodne z normą DIN 985 nie są w stanie wytrzymać obciążenia testowego określonego w normie ISO 898-2

  • Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.


DIN 985 wycofano i zastąpiono normą ISO 10511. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej >M36 | Usunięto gwint drobnozwojny | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D)

M12 x 1,5

Wysokość (m1)

12 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 19

Normy

DIN 985

Materiał

Stal

Klasa własności

I8I

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zasada działania urządzenia blokującego

Element mocujący pierścienia poliamidowego

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe