Nakrętka sześciokątna, samoblokująca, asortyment
DIN 985 stal ocynk 8 600 szt. Sysko
ZEST.NAKRĘTEK-SLK-DIN985-8-A2K-600 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 600 szt.
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M4
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M5
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M6
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M8
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M10
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M10 × 1 mm
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M12
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M12 × 1,5 mm
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 985 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | I8I |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | M |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5000 g |
Ilość elementów w zestawie | 600 szt |
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10X1
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12
NAKRĘTKA-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,5
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-6-SW7-(A2K)-M4
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-6-SW8-(A2K)-M5
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6
NAKRĘTKA 6KT-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.