Podkładka regulacyjna podporowa
DIN 988, stal zwykła
PODKŁADKA PASOWANA-DIN988-S-42X52X2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 988 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica wewnętrzna (d1) | 42 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 52 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11,430 g |