Diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho do płytek ceramicznych, gniazdo M14
Diamentowe wiertło koronowe na sucho M14 do płytek
KORONA DIAMEN.-M14-L60-WL35-D82
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo szybkie wiercenie
dzięki powłoce diamentowej
Średnica do 14 mm ze specjalnym woskiem chłodzącym
Łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego
- Średnica < 50 mm z rowkami bocznymi
- Średnica ponad 50 mm z rowkami bocznymi i dodatkowymi otworami
- Woda nie jest konieczna!
- Regulacja prędkości nie jest konieczna.
- Wiertła koronowe są około 0,5 mm do 1 mm dłuższe niż jest to wymagane. Ułatwia to dalsze wiercenie podłoża (np. podczas wiercenia kamienia), zapobiegając uszkodzeniom płytki ceramicznej.
Materiały dodatkowe(X)
- Doskonałe rozwiązanie do kafelków i płytek ceramicznych o grubości do 15 mm. Grubsze materiały do określonej długości roboczej mogą także być wiercone, ale będą konieczne częstsze zatrzymania w celu chłodzenia.
- Można używać do twardej ceramiki, cienkiego granitu i paneli marmurowych i wypalanej na twardo cegły.
- Nawiercanie punktowe: Przytrzymywać pod kątem, gdy grot porusza się, a następnie stopniowo przesuwać do położenia prostopadłego.
- Lekkie ruchy okrężne zwiększają szybkość wiercenia i zabezpieczają wiertło koronowe.
- Uwaga: Stosować krótkie przerwy w celu schłodzenia wiertła, szczególnie podczas wiercenia przez dłużej niż 30 sekund lub podczas wiercenia grubych materiałów.
- Regularne przerwy w celu schłodzenia wiertła zwiększają żywotność wierteł koronowych.
- Wiertła koronowe mogą pracować wyłącznie w trybie obrotowym!
- Zapewnić odpowiednie wyposażenie ochronne!
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Rozmieszczenie otworów (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 82 mm |
Długość robocza | 35 mm |
Długość | 60 mm |
Konstrukcja | Boczne rowki i otwory |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!