Diamentowa tarcza tnąca Super Cantero Evo

Tarcza diamentowa Super Cantero EVO
TARCZA DIAMENTOWA (EVO)-BR22,23-D230MM
ZEBRA

Nr art. 0666793230
EAN 4046777231700

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Najnowsza generacja diamentowych tarcz tnących Super Cantero.

Charakterystyka


  • Uniwersalne zastosowanie w granicie, bazalcie, porfirze, piaskowcu, kwarcycie, twardej ceramice szklanej, kamieniu ognioodpornym, cegle klinkierowej, cemencie, zbrojonym betonie, płytkach itp.

  • Dłuższa żywotność tarczy dzięki większej wysokości segmentów i wyższej jakości diamentów.

  • Wzmocniony rdzeń zapewniający cięcie bez wibracji.

  • Szczeliny redukujące hałas.

  • Szybkie cięcie i korzystne odprowadzanie pyłu dzięki specjalnej geometrii segmentów • Otwory w ostrzu głównym chłodzą tarczę i wydłużają żywotność.


Zalety


  • Oszczędność czasu dzięki wysokiej wydajności cięcia.

  • Tarcza o wysokiej jakości do typowych zastosowań.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Nie przekraczać podanej maksymalnej prędkości roboczej.

  • Nie naciskać na tarczę podczas cięcia. Własny ciężar szlifierki kątowej jest wystarczający.

  • Zamontować tarczę tnącą zgodnie ze strzałką kierunku na szlifierce kątowej.

  • Precyzyjnie zamontować tarczę tnącą na szlifierce kątowej. Usunąć pył z kołnierza. = Dłuższa żywotność.

  • Unikać drgań lub ruchu poprzecznego.

Średnica (Ø)

230 mm

Otwór

22,23 mm

Wysokość segmentu

15 mm

Grubość segmentu

3 mm

Ilość segmentów

15 szt

Sposób mocowania segmentów

Laser

Maks. prędkość obrotowa

6600 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Norma EN

13236