Diamentowa koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania H70

Diam. koronka rdzeniowa do gniazdek zasilania H70
WIERTLO KORON.DIAMENT.H70-T D82MM
ZEBRA

Nr art. 066662082
EAN 4052712103698

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle wszechstronne wiertło koronowe o bardzo wysokiej prędkości wiercenia i długiej żywotności, z gwintem łączącym M16.

Szybkie, wydajne i pozbawione drgań wiercenie


Laserowo przyspawane segmenty turbo



Optymalny wyrzut pyłu wiertarskiego i łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego


Możliwe dzięki specjalnemu korpusowi koronki rdzeniowej i bardzo szerokim szczelinom wyrzutowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

82 mm

Min. głębokość wiercenia

70 mm

Wysokość segmentu

9 mm

Ilość segmentów

8 szt

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

System rozwiązywania problemów (system punktowy)

2 na 4 punkty

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osełka

KAMIEŃ-DO-OSTRZ-SEGM-DIAM-200X50X25MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)
x 1 szt.
Osełka

KAMIEŃ-DO-SZLIF-320X320X55MM

Do diamentowych tarczy tnących i wierteł koronowych (z wyjątkiem PCD)