Owalny drążek meblowy do wieszaków

Owalny drążek meblowy do wieszaków
DRĄŻEK-OWAL-(NI)-DL.2500MM

Nr art. 0683556
EAN 4024835801881

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Niklowana

Konstrukcja

Z rolkami

Szerokość

30 mm

Wysokość

15 mm

Grubość materiału

1 mm

Długość

2500 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-(NI)

Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny, z trzpieniem

MOCOWANIE RURY OWAL.N.WIESZAK.WCISK.

Prosty montaż — wystarczy wcisnąć
x 50 szt.
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-(CR)

Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-ZD-(NI)-(SCR-6X25)

Z mocowaniem od spodu półki i dodatkowym otworem na śrubę do mocowania w drugiej płaszczyźnie
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

UCHWYT-DRĄŻKA-MEBL-(CR)-(SCR-6X25)

Z mocowaniem od spodu półki i dodatkowym otworem na śrubę do mocowania w drugiej płaszczyźnie