Drążki zabezpieczające z aluminium
Drążek zabezpieczający aluminiowy
SPNSTG-FZG-SS200
Nr art. 096380 244
EAN 4052703348206
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznego transportu długich przedmiotów
- Szybkie wsuwanie i wyjmowanie drążka zabezpieczającego dzięki trzpieniowi ze sprężyną
- Osłona z wytrzymałego tworzywa sztucznego chroni ładunek przed uszkodzeniem
- Wartości dla prowadnicy: BC (siła blokowania) = 300 daN
- Dostępne dwie długości
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SS200 |
Długość | 2000 mm |
Średnica | 50 mm |
Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Siła blokująca | 300 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,300 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!