Drobny materiał ścierny tarcza fibrowa mini
Mała szlifierska tarcza fibrowa, mini
ŚCIERNICA FIBR MINI ZEBRA K CYR D75 P60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała tkanina poliestrowa
Wysoka odporność na rozerwanie
Specjalny proces produkcyjny: Dodatkowa warstwa ze specjalnej włókniny jest nakładana (laminowana) z tyłu tarczy pod działaniem nacisku i temperatury
- Dodatkowa wytrzymałość i stabilność tarcz
- Dłuższa żywotność i wyższa wydajność niż standardowych tarcz fibrowych mini
Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół), wałkach giętkich.
Tarcze o średnicy 76 mm ∅ mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14.
Materiały dodatkowe(X)
Do obróbki szwów spawalniczych, szlifowania powierzchni, usuwania lakieru i farby, ostrzenia narzędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów, obróbki krawędzi i obróbki wykończeniowej, usuwania rdzy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Obrabiane materiały:
Specjalnie do stali nierdzewnych, stopów chromu i niklu. Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, metale nieżelazne, żeliwo, twarde tworzywa sztuczne i drewno.
Średnica (Ø) | 75 mm |
Konstrukcja | Kompatybilne z systemem 3M Roloc |
Rozmiar ziarna | 60 |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Maks. prędkość obrotowa | 20000 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 12000 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!