Drut spawalniczy Stal SG 2
Drut do spawania stali DIN 8559-SG2 metodą MIG
DRUT.SPAW. 1,0MM ROLKA 18 KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- DIN 8559 (SG 2)/EN 440 (G 3 SI1)
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu (Ø) | 1 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 18000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!