Drut spawalniczy Stal SG 2
Drut do spawania stali DIN 8559-SG2 metodą MIG
DRUT.SPAW. 1,2MM ROLKA 18 KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- DIN 8559 (SG 2)/EN 440 (G 3 SI1)
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu (Ø) | 1,2 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 18000 g |
Materiały do SG 2 i SG 3 | |
Stal konstrukcyjna | DIN 17100, St 33–St 52.3 |
Stal do rur | DIN 1629, St 35–St 55; St 35.4–St 55.4 |
Stal do rur (wysokotemperaturowa) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
Płyta kotła | SEL HIV, 19 Mn5 |
Stal stoczniowa | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Jednorodna stal konstrukcyjna | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
Staliwo | DIN 1681 GS-38 do GS-52 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!