Prowadnice pełnego wysuwu Dynapro Tipmatic Plus
Prowadn. Dynapro Tipmatic Plus, pełen wysuw, 40 kg
PROWAD.DYNAPRO TIPMATIC 450MM
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Montaż przez wciśnięcie
System otwarcia Tipmatic Plus
W celu otwarcia wystarczy lekko przycisnąć dowolną część frontu
Brak tarcia
Synchronizacja
Plastikowe rolki odporne na tarcie
Łatwa obsługa i precyzyjne działanie
Szerokie prowadnice
Duża stabilność
Uchwyty montażowe z regulacją w trzech lub dwóch płaszczyznach
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Długość znamionowa (NL) | 450 mm |
Obciążalność | 40 kg |
Układ otwierania/zamykania | Tipmatic |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!