Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 40 kg

Prowadnice Dynapro Tipmatic, pełen wysuw, 40 kg
PROWADNICA-DYNAP-40-FP-TIPMATIC-500
GRASS

Nr art. F130117467
EAN 9003012513514

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do frontów szuflad bez uchwytu

Zintegrowany moduł Tipmatic


  • Brak dodatkowych kosztów montażu i wymagań dotyczących przestrzeni

  • W celu otwarcia wystarczy nacisnąć środkową część frontu


Precyzyjna regulacja odstępu frontu


Regulacja z obu stron do 6 mm (ustawienie fabryczne 4,5 mm)



Możliwość dodania modułu synchronizacji


Wystarczy stuknąć w dowolnym miejscu na froncie, aby otworzyć



Bardzo ciche działanie, bez tarcia


Dzięki całkowicie zsynchronizowanym prowadnicom



Łatwa obsługa i precyzyjne działanie


Dzięki odpornym na tarcie plastikowym rolkom



Duża stabilność poprzeczna


Dzięki szerokim szynom prowadzącym

Uwaga

Uchwyty montażowe z regulacją w trzech lub dwóch płaszczyznach.


Wymagany odstęp frontu zależy od różnych czynników, np. szerokości, wysokości i wytrzymałości frontu. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z przykładowego ogranicznika.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa (NL)

500 mm

Obciążalność

40 kg

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt montażowy 2D

UCHWYTY DO PROWADNIC DYNAPRO-2D

GRASS
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny

UCHWYTY MONTAZOWE DYNAPRO ZEST.

GRASS
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Uchwyt montażowy 3D

UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-3D

Przeprojektowany uchwyt montażowy i adapter regulacyjny prowadnicy Dynapro o ulepszonej funkcjonalności
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Drążek synchronizatora

LACZNIK DWD TIPMATIC

GRASS
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, DWD XP i Nova Pro Tipmatic Plus
Moduł synchronizacji

ADAPTER-SYNCHRON-DYNAP-TIPMATIC-40

GRASS
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 40 kg
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wzornik do otworów mocujących

WZORNIK DO PROWAD. DYNAMOOV/DYNAPRO

GRASS
Do prowadnic Dynapro, Dynamoov i szuflad Vionaro