Pneumatyczna złączka skręcana
Pneumatyczna dysza gwintowana, mosiądz
KROCIEC GWINT.MOS.1/2 SW24
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mosiądz
Materiały dodatkowe(X)
Przyłącze sprężonego powietrza (A) | GZ G 1/2 cala |
Średnica gwintu przyłącza | 9 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 24 mm |
Długość (L) | 40 mm |
Przepływ | 1000 l/min |
Materiał | Mosiądz |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!