Pokrętło z grzechotką 1/2 cala dwukierunkowe, zabezpieczone przed wnikaniem pyłu

Dźwignia z grzech. 1/2 cala, zabezp. przed pyłem
PYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 1/2CAL - 253 MM
ZEBRA

Nr art. 071201203
EAN 4053479475080

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pokrętło z grzechotką zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, zachowujące długą żywotność nawet w trudnych warunkach roboczych.
  • Nasadka: 12,5 — 1/2 cala

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Dźwignia dwukierunkowa obracana w prawo i w lewo

  • Geometria: korpus pokrętła z obniżonym środkiem zapewniającym większą swobodę ruchu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Długość (L1)

253 mm

Długość 2 (L2)

240 mm

Długość 3 (L3)

115 mm

Szerokość (B1)

19 mm

Szerokość 2 (B2)

36 mm

Średnica (D1)

26 mm

Średnica 2 (D2)

38 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Konstrukcja

72 zęby - kąt obrotu 5 stopni

Powłoka

Chromowana

Stopień ochrony IP

IP 5X