Pokrętło z grzechotką 1/4 cala dwukierunkowe, zabezpieczone przed wnikaniem pyłu

Dźwignia z grzech. 1/4 cala, zabezp. przed pyłem
PYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 1/4CAL - 136 MM
ZEBRA

Nr art. 071201403
EAN 4053479474830

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pokrętło z grzechotką zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, zachowujące trwałość nawet w trudnych warunkach roboczych.
  • Nasadka: 6,3–1/4 cala

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Dźwignia dwukierunkowa obracana w prawo i w lewo

  • Geometria: korpus pokrętła z obniżonym środkiem zapewniającym większą swobodę ruchu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym

Konstrukcja

72 zęby - kąt obrotu 5 stopni

Długość (L1)

136 mm

Długość 2 (L2)

125 mm

Długość 3 (L3)

61 mm

Średnica (D1)

16 mm

Średnica 2 (D2)

21 mm

Szerokość (B1)

13 mm

Szerokość 2 (B2)

22 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Stopień ochrony IP

IP 5X