EASYLUX moduł rozdzielczy LED 12 V

EASYLUX moduł rozdzielczy LED 12 V
ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V

Nr art. 0976520020

EAN 4099618240416

Ceny dostępne po zalogowaniu
EASYLUX moduł rozdzielczy LED 12 V

Nr art. 0976520020
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
Do podłączenia do transformatora LED EASYLUX, do lamp LED 12 V
  • Umożliwia podłączenie do ośmiu lamp LED 12 V z systemem montażu wciskanego WPS-12
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Maks. natężenie prądu

5 A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Amass MR-30-FB

Rodzaj przyłącza (wtórne)

1x Amass MR30-M, 8x wyj. LED WPS-12

Ilość przyłączy

8 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

73,6 mm

Szerokość

75 mm

Wysokość

16,5 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
EASYLUX transformator LED

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-18W

Do lamp LED 12 V i 24 V
x 1 szt.
EASYLUX transformator LED

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-48W

Do lamp LED 12 V i 24 V
x 1 szt.
EASYLUX transformator LED

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-60/72W

Do lamp LED 12 V i 24 V
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
EASYLUX kable połączeniowe

ŁĄCZNIK-EASYLUX-100MM-CZARNY

Do łączenia modułów sterujących LED EASYLUX z transformatorem do LED EASYLUX
x 1 szt.
EASYLUX kable połączeniowe

ŁĄCZNIK-EASYLUX-500MM-CZARNY

Do łączenia modułów sterujących LED EASYLUX z transformatorem do LED EASYLUX
x 1 szt.
EASYLUX kable połączeniowe

ŁĄCZNIK-EASYLUX-1000MM-CZARNY

Do łączenia modułów sterujących LED EASYLUX z transformatorem do LED EASYLUX
x 1 szt.
EASYLUX moduł rozdzielczy LED z kablem połączeniowym 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V-Z-PRZEWODEM

Do rozszerzenia połączeń świateł LED w modułach sterujących EASYLUX 12 V
x 1 szt.
EASYLUX przedłużacz do diod LED WPS-12

PRZEDŁ-LED-EASYLUX-WPS-12V-2000MM-CZARNY

Nadaje się do lamp LED 12 V z systemem montażu wciskanego WPS-12
x 1 szt.
EASYLUX adapter do diod LED WPS-12

ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY

Do użycia lamp LED 12 V z systemem montażu wciskanego LD1 w systemie EASYLUX