ECOFAST® Wkręt do płyty wiórowej

ECOFAST stal ocynkowana, żółta, częściowy gwint Z
WK.PL-ST.ECOFAST Z2 ZO-OC.4X50/30
ECOFAST

Nr art. 017124 50
EAN 4011231223799

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, żółta, gwint niepełny, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka PZ. Nowatorskie procesy produkcji i testów gwarantują najwyższą jakość w profesjonalnych zastosowaniach.

Łeb z frezem


  • Automatyczne zagłębianie we wszystkich rodzajach powlekanych i niepowlekanych płyt wiórowych, płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF) oraz innych rodzajach drewna i materiałów drewnopochodnych.

  • Nie powoduje pęknięć powłoki

  • Nie powoduje pękania ani rozłupywania materiału podczas wkręcania przy krawędziach.


Cienki trzpień


Cienki trzpień umożliwia tworzenie bezpośrednich połączeń bez pęknięć.



Gwint i ostrze 25°


  • Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.

  • Precyzyjne ustawianie na twardych powierzchniach, takich jak płyty wiórowe laminowane i wodoszczelne, oraz wszelkich rodzajach drewna, materiałach drewnopochodnych i płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF).
Uwaga

Tylko do stosowania wewnątrz budynków.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d)

4 mm

Długość (l)

50 mm

Długość gwintu (lg)

30 mm

Typ łba

Łeb stożkowy

Średnica łba (dh)

8 mm

Końcówka wewnętrzna

Z2

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta