SHLFSHB-PROLINE-UNGELOCHT-P2000-125MM
Elastyczny krążek szlifierski, inne
KRAZKI SZLIF.PROLINE 125MM BEZOTWORP2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 125 mm |
Otwór | cm |
Rozmiar ziarna | 2000 |
Maks. prędkość obrotowa | 0 obr/min |