SHLFSHB-PROLINE-150MM-6LO-P500
Elastyczny krążek szlifierski, inne
KRAZKI SZLIF.PROLINE 150MM-6-P500
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 150 mm |
Otwór | 18 mm |
Rozmiar ziarna | 500 |
Maks. prędkość obrotowa | 230 obr/min |