SHLFSHB-PROLINE-UNGELOCHT-150MMP1500
Elastyczny krążek szlifierski, inne
KRAZ.SZLIF.PROLINE 150MM BEZ OTW.P1500
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 150 mm |
Otwór | cm |
Rozmiar ziarna | 1500 |
Maks. prędkość obrotowa | 0 obr/min |