Elektroda, podstawowa
Elektroda spawalnicza, podstawowa, w otulinie, biała
ELEKTRODA EBP 3,25MM (OP.5,40KG)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do konstrukcji spawanych poddawanych dużym naprężeniom
- Osadza metal o dobrych właściwościach mechanicznych i radiograficznych
- Zapewnia wysoką ochronę przed pękaniem (nawet dla stali o niskiej spawalności), zwiększona odporność dla stali węglowych, manganowych i niskostopowych
- Łatwa w użyciu niezależnie od położenia
- Kowalne szwy
Klasyfikacja:
- AWS A5.1 E 7018
- EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5
Dane mechaniczne:
- Wytrzymałość na rozciąganie 500-640 MPa
- Granica plastyczności ≥ 420 MPa
- Wydłużenie A5d ≥ 20%
- Sprężystość powrotna przy -40°C kV ≥ 47 J
Materiały dodatkowe(X)
Do konstrukcji morskich i lotniczych, mostów, pieców, zbiorników, kotłów ciśnieniowych, rurociągów, itp. Do bardzo sztywnych i grubych konstrukcji. Doskonałe rezultaty przy spawaniu prętów do betonu zbrojonego, zakładek i połączeń podwójnych
Do użytku z prądem stałym o biegunowości dodatniej (-) na zacisku lub prądem zmiennym przy bardzo krótkim łuku
Średnica drutu (Ø) | 3,25 mm |
Długość | 450 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 100-140 A |
Normy | ISO 2560, DIN 1913 |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7018 |
Min. natężenie prądu | 100 A |
Maks. natężenie prądu | 140 A |