Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa

Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa
ELETR.INOX2 ROZ.3,25X350 PAK PO 55SZ

Nr art. 09823253

Ceny dostępne po zalogowaniu

Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa

Nr art. 09823253

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x55 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przeznaczona przede wszystkim do stali szlachetnej A2
  • Bardzo dobra spawalność

  • Gładka, równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

  • Mała ilość odprysków

  • Bardzo dobre usuwanie żużla

DB, TÜV

Obszar zastosowania

Przeznaczona przede wszystkim do stali szlachetnej A2


Do spawania stali szlachetnych i żaroodpornych w produkcji pojazdów, kontenerów, statków i urządzeń. Nr materiału 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4325, 1.4541, 1.4550, również do chromowych stali żaroodpornych 1.4001, 1.4016, 1.4057

Instrukcja

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i spawania prądem zmiennym

Średnica drutu (Ø)

3,2 mm

Długość

350 mm

Min./maks. natężenie prądu

70-130 A

Waga

2 kg

Normy

ISO 3581

Materiał

Stal szlachetna, 1.4316, X1CrNi19-9

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 308L-17

Pokrycie

Rutyl

Kolor

Fioletowy

Min. wytrzymałość na rozciąganie

520 N/mm²

Min. wartość udarności z karbem

32 J

Min. natężenie prądu

70 A

Maks. natężenie prądu

130 A

Temperatura stosowania maks.

350 °C

Min. wydłużenie

33 %

Nr art. Cust. Mat. No.