Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroda prętowa Inox 4 purpurowa

Elektroda prętowa Inox 4 czerwona
ELEKTRODA INOX 4 CZERW 2,5 X 300

Nr art. 0982254

Ceny dostępne po zalogowaniu

Elektroda prętowa Inox 4 purpurowa

Nr art. 0982254

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x87 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawowe zastosowanie to stal nierdzewna A4
  • Bardzo dobra spawalność

  • Gładka, równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

  • Mała ilość odprysków

  • Bardzo dobre usuwanie żużla

DB, TÜV

Obszar zastosowania

Podstawowe zastosowanie to stal nierdzewna A4


Do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych w zbiornikach, konstrukcjach stalowych, budowie pojazdów i urządzeń. Numery materiałów. 1.4301, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583, również do połączeń austenityczno-ferrytycznych.

Instrukcja

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym

Średnica drutu (Ø)

2,5 mm

Długość

300 mm

Min./maks. natężenie prądu

45-90 A

Waga

1,7 kg

Normy

ISO 3581

Materiał

Stal szlachetna, 1.4430, X2CrNiMo19-13

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 3162-17

Pokrycie

Rutyl

Kolor

Czerwony

Min. wytrzymałość na rozciąganie

520 N/mm²

Min. wartość udarności z karbem

32 J

Min. natężenie prądu

45 A

Maks. natężenie prądu

90 A

Temperatura stosowania maks.

400 °C

Min. wydłużenie

27 %

Nr art. Cust. Mat. No.