Elektroda prętowa Wersja uniwersalna niebieska
Elektroda spawalnicza, uniwersalna, niebieska
ELEKTRODA SUPER 46 2,5MM (OP.4,8KG)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomicie sprawdza się przy spawaniu stali ocynkowanej/stali zwykłej
- Dobre zamykanie szczelin
- Łatwe usuwanie żużlu
- Równa powierzchnia spawu
- Łatwy ponowny zapłon
Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością ujemną (dodatnią) i prądem zmiennym.
Zatwierdzenia, testy przydatności: DB
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych, budowie pojazdów, budowie maszyn, konstrukcjach zbiorników, kotłów i okrętów ze stali niestopowych, takich jak St. 33–St. 52, blacha kotłowa H I–H III, 17Mn4, GS 38–GS 52. Nadaje się również do materiałów podstawowych P235 / S235–P355 / S355 oraz stali stoczniowych A–D, A32–32, A36–D36 i innych.
Średnica drutu (Ø) | 2,5 mm |
Długość | 350 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 70-90 A |
Waga | 4,8 kg |
Normy | ISO 2560, DIN 1913 |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Powłoka elektrody spawalniczej | Celuloza rutylowa |
Kolor | Różowy |
Min. natężenie prądu | 70 A |
Maks. natężenie prądu | 90 A |
Temperatura stosowania maks. | 350 °C |